AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS70-BU MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO A VITE - TBS70-BU

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051316112743

Codice prodotto

CEMTBS70-BU

Cod. produttore

TBS70-BU

Produttore

CEM

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, fl essibilità, non infi ammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. Nota: Avendo a disposizione il diametro dell’oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si può determinare con la formula 1,57 x diametro. Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si può determinare il diametro dell’oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza • Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C • Temperatura minima di restringimento: 70°C • Temperatura di restringimento completo: 110°C • Conforme a RoHS • Colori: Nero, Rosso, Bianco, Blu, Grigio, Marrone, • Giallo/Verde. • Confezione: Mini Box