CEMBRE SPA - CEMTBS190X5RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., ROSSO - TBS190X5RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Rosso
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616407
Codice prodotto
CEMTBS190X5RE
Cod. produttore
TBS190X5RE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Rosso
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


