CEMBRE SPA - CEMSS9-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 mm. - SS9-4.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22 mm
Larghezza - 16 mm
Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno
Altezza - 9.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692542317
Codice prodotto
CEMSS9-4.5
Cod. produttore
SS9-4.5
Produttore
CEM
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
16 mm
Tipo di fissaggio:
Con base a cuneo / perno
Altezza:
9.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C