AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSS4.8-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8mm. - SS4.8-4.5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSS4.8-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno

  • Altezza - 7.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692542294

Codice prodotto

CEMSS4.8-4.5

Cod. produttore

SS4.8-4.5

Produttore

CEM

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

9.5 mm

Tipo di fissaggio:

Con base a cuneo / perno

Altezza:

7.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Supporto a sella per cavi