AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSDCS1PH GIRAVITE "NANO"

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSDCS1PH GIRAVITE "NANO"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 25 mm

  • Lunghezza complessiva - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692810171

Codice prodotto

CEMSDCS1PH

Cod. produttore

SDCS1PH

Produttore

CEM

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

25 mm

Lunghezza complessiva:

75 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Giravite “NANO” Materiale (Lame) Acciaio al cromo molibdeno Materiale (Manopole) Policarbonato Colore Nero-Azzurro Tipo di punta PHILLIPS PH1 Spessore della punta 2,5 mm Lunghezza della lama 25 mm Lunghezza 75 mm Peso 38 g