AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSDC5.5X125-KV Giravite

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSDC5.5X125-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692770826

Codice prodotto

CEMSDC5.5X125-KV

Cod. produttore

SDC5.5X125-KV

Produttore

CEM

Larghezza della lama:

5.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 5,5