AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSDC3.5X100-KV Giravite

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSDC3.5X100-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692770765

Codice prodotto

CEMSDC3.5X100-KV

Cod. produttore

SDC3.5X100-KV

Produttore

CEM

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.6 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 3,5