AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSC-PG1 FRESA CONICA A GRADINI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSC-PG1 FRESA CONICA A GRADINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - PG

  • Numero di gradini - 12

  • Max diametro di foratura - 37 mm

  • Versione in metallo duro -

  • Con levaspigoli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692797359

Codice prodotto

CEMSC-PG1

Cod. produttore

SC-PG1

Produttore

CEM

Unità di misura:

PG

Numero di gradini:

12

Max diametro di foratura:

37 mm

Versione in metallo duro:

Con levaspigoli:

Max spessore della parete:

4 mm

Punta di centraggio interscambiabile:

no

Min diametro di foratura:

6 mm

Numero di taglienti / gradini:

12

Scanalatura a spirale:

Fresa conica a gradini