AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS6-M6/1 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm M=8,1 SEZIONE 4-6 mmq - S6-M6/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS6-M6/1 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm M=8,1 SEZIONE 4-6 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692432632

Codice prodotto

CEMS6-M6/1

Cod. produttore

S6-M6/1

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

6

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre S6-M6/1 - CAP.BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 6MM M 8 1