AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS2.5-U8 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - S2.5-U8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS2.5-U8 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036298

Codice prodotto

CEMS2.5-U8

Cod. produttore

S2.5-U8

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

8

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Sezione AWG da / a:

14...16

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA NON ISOLATI