AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRT8.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 8,5 MM. - RT8.5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRT8.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 8,5 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Altri

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 8.5 mm

  • Profondità del foro - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692639277

Codice prodotto

CEMRT8.5

Cod. produttore

RT8.5

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Altri

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

8.5 mm

Profondità del foro:

10 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 8 5 MM... Punzone tranciafori per lamiera