AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMROLLY3000TR2 Stampanti su rotolo per etichette per una marcatura chiara e precisa dei componenti - ROLLY3000TR2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMROLLY3000TR2 Stampanti su rotolo per etichette per una marcatura chiara e precisa dei componenti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316081131

Codice prodotto

CEMROLLY3000TR2

Cod. produttore

ROLLY3000TR2

Produttore

CEM

ROLLY3000TR2 è una stampante semplice da utilizzare, silenziosa ed affidabile, adatta anche per un uso intensivo. Non necessita di particolari attenzioni e grazie alla robusta struttura metallica è utilizzabile anche in reparti di produzione. ROLLY3000TR2 lavora con i software di siglatura GENIUSPRO, disponibile per gli ambienti operativi Windows® W7, W8, W10 e W11. La stampante è fornita con cavo di collegamento e di alimentazione, software di stampa con driver universale ed un nastro di stampa nero. Questa stampante rappresenta una formidabile soluzione per la stampa simultanea fronte e retro di materiale termorestringente, sia su rotolo in costruzione a ladder che su bobina continua. Dedicata ad applicazioni di alto livello in cui la doppia marcatura del tubetto è un parametro di progetto imprescindibile. Ideale per applicazioni in ambiente ferroviario, navale ed aeronautico.