CEMBRE SPA - CEMRD27SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 27mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692634845
Codice prodotto
CEMRD27SS
Cod. produttore
RD27SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
27 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no