AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD21X21 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 21x21mm - RD21X21

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD21X21 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 21x21mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Quadrato

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Diametro del foro - Altri

  • Larghezza del foro - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692625843

Codice prodotto

CEMRD21X21

Cod. produttore

RD21X21

Produttore

CEM

Forma del foro:

Quadrato

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Diametro del foro:

Altri

Larghezza del foro:

21 mm

Profondità del foro:

21 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORAT.QUADRE 21X21.. Punzone tranciafori per lamiera