CEMBRE SPA - CEMRD21.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 21,5mm - RD21.5SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 21.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692815916
Codice prodotto
CEMRD21.5SS
Cod. produttore
RD21.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
21.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


