CEMBRE SPA - CEMPT35N GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT35N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35...35 mm²
Tipo di connessione - Giunto parallelo
Isolamento - Nessuno
Materiale - Rame
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8051316097996
Codice prodotto
CEMPT35N
Cod. produttore
PT35N
Produttore
CEM
Sezione nominale:
35...35 mm²
Tipo di connessione:
Giunto parallelo
Isolamento:
Nessuno
Materiale:
Rame
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Numero di derivazioni:
1



