CEMBRE SPA - CEMPL1-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq - PL1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Modello - Tipo UL
Tipo di connessione - Connettore di testa
Isolamento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035000
Codice prodotto
CEMPL1-M
Cod. produttore
PL1-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Modello:
Tipo UL
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Numero di derivazioni:
1


