CEMBRE SPA - CEMPKT1512 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1,5mmq P=12mm - PKT1512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692036472
Codice prodotto
CEMPKT1512
Cod. produttore
PKT1512
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame