CEMBRE SPA - CEMPKC510 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ARANCIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 0,3-0,5mmq P=10mm - PKC510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035345
Codice prodotto
CEMPKC510
Cod. produttore
PKC510
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


