CEMBRE SPA - CEMPKC2518 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2,5mmq P=18mm - PKC2518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692035420
Codice prodotto
CEMPKC2518
Cod. produttore
PKC2518
Produttore
CEM
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


