CEMBRE SPA - CEMPKC120027 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 120mmq P=27mm - PKC120027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 120 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 27 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8051316084330
Codice prodotto
CEMPKC120027
Cod. produttore
PKC120027
Produttore
CEM
Sezione nominale:
120 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
27 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame