CEMBRE SPA - CEMNL1-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq - NL1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Tipo di connessione - Connettore di testa
Isolamento - PA (Poliammide)
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
8016692884868
Codice prodotto
CEMNL1-M
Cod. produttore
NL1-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PA (Poliammide)
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Numero di derivazioni:
1
giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame


