AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTMAD300-240-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 300mmq SEZIONE Al/Cu 240mmq - MTMAD300-240-GC

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTMAD300-240-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 300mmq SEZIONE Al/Cu 240mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 300...300 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 240 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692045160

Codice prodotto

CEMMTMAD300-240-GC

Cod. produttore

MTMAD300-240-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

300...300 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

300...300 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

240 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE