AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTMA120-70-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 120mmq SEZIONE Al/Cu 70mmq - MTMA120-70-GC

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTMA120-70-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 120mmq SEZIONE Al/Cu 70mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 70 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692061368

Codice prodotto

CEMMTMA120-70-GC

Cod. produttore

MTMA120-70-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

70 mm²

Sezione nominale terminale in rame:

70 mm²

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE Forma dimensionale: Giunto Materiale (Corpo): Alluminio