AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTA150-C21-75 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq DIAMETRO CODOLO 21mm - MTA150-C21-75

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTA150-C21-75 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq DIAMETRO CODOLO 21mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²

  • Materiale - Alluminio / rame

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692612843

Codice prodotto

CEMMTA150-C21-75

Cod. produttore

MTA150-C21-75

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

150...150 mm²

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, SE:

150...150 mm²

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu