CEMBRE SPA - CEMMT25-GC GIUNTO PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO - MT25-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25...25 mm²
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 35 kV
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Tipo di connessione - Connettore di testa
Confezione
3 PZ
EAN
8016692053677
Codice prodotto
CEMMT25-GC
Cod. produttore
MT25-GC
Produttore
CEM
Sezione nominale:
25...25 mm²
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 35 kV
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
Nessuno
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì