AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM2-64-25-YE1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 6,4mm, LUNGHEZZA 25mm - M2-64-25-YE1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMM2-64-25-YE1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 6,4mm, LUNGHEZZA 25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692608105

Codice prodotto

CEMM2-64-25-YE1

Cod. produttore

M2-64-25-YE1

Produttore

CEM

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.