CEMBRE SPA - CEML7-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 25-35mmq - L7-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35...35 mm²
Tipo di connessione - Giunto parallelo
Isolamento - Nessuno
Materiale - Rame
Superficie - Stagnato
Confezione
1 PZ
EAN
8016692037813
Codice prodotto
CEML7-P
Cod. produttore
L7-P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
35...35 mm²
Tipo di connessione:
Giunto parallelo
Isolamento:
Nessuno
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Numero di derivazioni:
1
Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.


