AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEML30-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 120-150mmq - L30-P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEML30-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 120-150mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 150...150 mm²

  • Tipo di connessione - Giunto parallelo

  • Isolamento - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692037868

Codice prodotto

CEML30-P

Cod. produttore

L30-P

Produttore

CEM

Sezione nominale:

150...150 mm²

Tipo di connessione:

Giunto parallelo

Isolamento:

Nessuno

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

Numero di derivazioni:

1

Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.