CEMBRE SPA - CEML120-M GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 500-630mmq - L120-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 630...630 mm²
Tipo di connessione - Connettore di testa
Isolamento - Nessuno
Materiale - Rame
Superficie - Stagnato
Confezione
1 PZ
EAN
8016692037721
Codice prodotto
CEML120-M
Cod. produttore
L120-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
630...630 mm²
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
Nessuno
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Numero di derivazioni:
1
Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.


