AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKIT-B1300-C-1 KIT COMPOSTO DA UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE B1300-C + SELEZIONE DI MATRICI - KIT-B1300-C-1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKIT-B1300-C-1 KIT COMPOSTO DA UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE B1300-C + SELEZIONE DI MATRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692808741

Codice prodotto

CEMKIT-B1300-C-1

Cod. produttore

KIT-B1300-C-1

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

10...800

Lunghezza:

406 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

7

Con ritorno automatico:

Marchio CEMBRE modello KIT UTENS.B1300-C VALIGETTA COPPIE MATRI.. Crimpatrice