CEMBRE SPA - CEMKE412ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035215
Codice prodotto
CEMKE412ST
Cod. produttore
KE412ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame