CEMBRE SPA - CEMKE410ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - KE410ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 9 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
500 PZ
EAN
8016692035208
Codice prodotto
CEMKE410ST
Cod. produttore
KE410ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
9 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


