CEMBRE SPA - CEMKE25015ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - KE25015ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692780702
Codice prodotto
CEMKE25015ST
Cod. produttore
KE25015ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
15 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


