AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHX1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI PER CAVI COASSIALI RG58, RG59, RG62, RG71 - HX1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHX1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI PER CAVI COASSIALI RG58, RG59, RG62, RG71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Connettore per connessioni schermate

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

  • Lunghezza - 234.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016399

Codice prodotto

CEMHX1

Cod. produttore

HX1

Produttore

CEM

Adatto per:

Connettore per connessioni schermate

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

234.5 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole per il crimpaggio di connettori coassiali. Dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.