CEMBRE SPA - CEMHT51 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 240 MMQ - HT51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpaggio a punzone
Sezione - 70...240 mm²
Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica con pompa
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692555423
Codice prodotto
CEMHT51
Cod. produttore
HT51
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpaggio a punzone
Sezione:
70...240 mm²
Modello / Funzionamento:
Testa di compressione idraulica con pompa
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
380 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì
Pressione:
50...50 kN