AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHT45 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 150 MMQ - HT45

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHT45 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 150 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 6...150 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692084060

Codice prodotto

CEMHT45

Cod. produttore

HT45

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

6...150 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

10...300

Lunghezza:

346 mm

Con ritorno automatico:

no

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche.Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata).Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale. Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.