CEMBRE SPA - CEMHT131-UC UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN,CON TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - HT131-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 10...400 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692084862
Codice prodotto
CEMHT131-UC
Cod. produttore
HT131-UC
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
10...400 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
10...800
Lunghezza:
488 mm
Con ritorno automatico:
no


