CEMBRE SPA - CEMHNN3 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 1,5 A 10 MMQ - HNN3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura a F / W
Sezione - 1.5...10 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692016320
Codice prodotto
CEMHNN3
Cod. produttore
HNN3
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura a F / W
Sezione:
1.5...10 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
22...8
Lunghezza:
235 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì


