CEMBRE SPA - CEMHNKE4 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER TUBETTI TERMINALI DA 0,5 A 4 MMQ - HNKE4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale
Sezione - 0.5...4 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692016344
Codice prodotto
CEMHNKE4
Cod. produttore
HNKE4
Produttore
CEM
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura trapezoidale
Sezione:
0.5...4 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Lunghezza:
236 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì


