AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHN-A25 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CAPICORDA SERIE A-M E GIUNTI NON ISOLATI SERIE L-M E L-P DA 10 A 25 MMQ - HN-A25

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHN-A25 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CAPICORDA SERIE A-M E GIUNTI NON ISOLATI SERIE L-M E L-P DA 10 A 25 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Sezione - 10...25 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692713823

Codice prodotto

CEMHN-A25

Cod. produttore

HN-A25

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Sezione:

10...25 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

8...4

Lunghezza:

229 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche. Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata). Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale. Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.