CEMBRE SPA - CEMHMR300 Martello - HMR300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - Metallo
Peso della testa - 300 g
Lunghezza - 300 mm
Anti-rimbalzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692766058
Codice prodotto
CEMHMR300
Cod. produttore
HMR300
Produttore
CEM
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
Metallo
Peso della testa:
300 g
Lunghezza:
300 mm
Anti-rimbalzo:
sì
Modello antiscintilla:
no
Punta intercambiabile:
no
Martello da banco da 300 g con manico tricomponente antivibrazione brevettato. Anima in lega di alluminio 6082 T6 P-Al Si 1 Mg Mn. Superficie esterna del manico in nylon A2800. Impugnatura in gomma antiscivolo termoplastica. Completo di collare salva manico.


