AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHB18 Cutter - HB18

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHB18 Cutter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lama - Lineare

  • Lunghezza della lama - 170 mm

  • Con lama a slitta -

  • Pieghevole / Richiudibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692767314

Codice prodotto

CEMHB18

Cod. produttore

HB18

Produttore

CEM

Forma della lama:

Lineare

Lunghezza della lama:

170 mm

Con lama a slitta:

Pieghevole / Richiudibile:

Coltello con lama intercambiabile spezzabile da 18 mm e caricatore automatico interno con 5 lame. Binario della lama in acciaio, impugnatura in metallo, con rivestimento in morbida gomma antiscivolo; blocco di sicurezza per la lama.