CEMBRE SPA - CEMHB13UE UTENSILE MECCANICO SPELLACAVI, SERIE HB, PER GUAINE ESTERNE DI CAVI CON DIAM. DA 12,7 A 63,5 MM ED ISOLANTE PRIMARIO IN XLPE CON DIAM. MAX 38,1 MM - HB13UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolato - no
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - no
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Diametro di spelatura - 12.7...65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692640044
Codice prodotto
CEMHB13UE
Cod. produttore
HB13UE
Produttore
CEM
Isolato:
no
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Diametro di spelatura:
12.7...65 mm
Taglio a spirale:
sì
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
no
Testato ESD:
no


