AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMH2-381-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, RESTRINGIMENTO 2:1, HIGH GRADE, GUAINA, STAMPABILE SU DUE LATI - H2-381-YE3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMH2-381-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, RESTRINGIMENTO 2:1, HIGH GRADE, GUAINA, STAMPABILE SU DUE LATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692714592

Codice prodotto

CEMH2-381-YE3

Cod. produttore

H2-381-YE3

Produttore

CEM

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.