AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGPN3 GUARN. M16, PG11 STANDARD E FILETTO LUNGO - GPN3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGPN3 GUARN. M16, PG11 STANDARD E FILETTO LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 13.4 mm

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.45 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692652382

Codice prodotto

CEMGPN3

Cod. produttore

GPN3

Produttore

CEM

Diametro esterno:

13.4 mm

Diametro interno:

10.5 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.45 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

CR (neoprene)

Adatto per filettatura PG:

11