CEMBRE SPA - CEMGPN27 GUARN. PG9 CAMPO DI SERRAGGIO RIDOTTO - GPN27
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 11 mm
Diametro interno - 6.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.35 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692793672
Codice prodotto
CEMGPN27
Cod. produttore
GPN27
Produttore
CEM
Diametro esterno:
11 mm
Diametro interno:
6.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.35 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per filettatura PG:
9


