AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGP-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq - GP-M3.5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGP-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 3.5

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692136325

Codice prodotto

CEMGP-M3.5

Cod. produttore

GP-M3.5

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

3.5

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GP-M3.5 - CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3 5M