AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG530X7.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 530mm LARGHEZZA 7,6mm, NERA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG530X7.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 530mm LARGHEZZA 7,6mm, NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 530 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692515625

Codice prodotto

CEMG530X7.6N

Cod. produttore

G530X7.6N

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

530 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

550 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.