CEMBRE SPA - CEMG200X4.8 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE - G200X4.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016692514994
Codice prodotto
CEMG200X4.8
Cod. produttore
G200X4.8
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


